Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSS120/170-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSS120/170-B
SST Balkenschuh aussen BSS120/170-B
SST Balkenschuh aussen BSS120/170-B
SST Balkenschuh aussen BSS120/170-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953054304
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS120/170-B
EAN/GTIN:
     5701953054304
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSS120/170-B
A:
120 mm
B:
170 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, aussen, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 11,88*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,935*
€ 201,555*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,935*
€ 245,995*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 213,94*
€ 253,12*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 214,85*
€ 255,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,995*
€ 292,73405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,745*
€ 285,29655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,28*
€ 269,2732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,49*
€ 258,8131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 210,77*
€ 250,8163
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 208,425*
€ 248,02575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 202,935*
€ 241,49265
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,1174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.