Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh aussen BSS120/170-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh aussen BSS120/170-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS120/170-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS120/170-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953054304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSS120/170-B
EAN/GTIN:
     5701953054304
Suchbegriffe:
Balkenschuh
Balkenträger
Balkenschuhe
Holzverbinder
Balkenschuhe BSS Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
120 mm
B:
170 mm
D:
48 mm
C:
58 mm
S:
2,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSS120/170-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953054304
Weitere Suchbegriffe: aussen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 11,88*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,935*
€ 201,555*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,935*
€ 245,995*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 213,94*
€ 253,12*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 214,85*
€ 255,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,555*
€ 239,85045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,675*
€ 237,61325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,205*
€ 227,53395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,105*
€ 215,51495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 174,385*
€ 207,51815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 168,935*
€ 201,03265
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,7574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.