| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445636 Herst.-Nr.: BSS120/170-B EAN/GTIN: 5701953028107 |
| |
|
| | |
| SIMPSON Balkenschuh BSS 120x170 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendung: Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz oder Holzwerkstoffen. Aufgrund der zusätzlichen Verstärkungsrippen speziell geeignet für zweiachsige Belastung.
Befestigung: Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.
Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0270).
Legende: Char. Voll. = Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken.
Werte gelten bei Verwendung von CNA4,0x50.
Weitere Informationen: | | A: | 120 mm | C: | 58 mm | D: | 48 mm | Form: | BSS | B: | 170 mm | Lochzahl ø 5: | 44 ST | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Materialstärke: | 2 mm | Char. Wert Voll.: | 34 kN | CNA-Kammnägel: | 50 mm | Größe: | 120x170 mm | Type: | BSS | Marke: | Simpson | Bezeichnung: | Balkenschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balkenbeschlag, Balkenschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,70* | € 12,02* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 207,39* | € 245,25* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 202,635* | € 245,295* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 214,02* | € 252,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|