Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PILG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Stützenfuß PILG
SST Stützenfuß PILG
SST Stützenfuß PILG
SST Stützenfuß PILG
Artikel-Nr.:
     214G-5701953310004
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PILG
EAN/GTIN:
     5701953310004
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PI • Feuerverzinkt • Befestigung: Stabdübel Ø 8 mm • Löcher: Ø 8,5 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PILG
A:
90 mm
B:
60 mm
C:
110 mm
D:
510 mm
T:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, zum, Stützenfüsse, Stützenschuhe, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 273,65*
€ 320,00*
8 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 272,899*
€ 320,019*
10
Frei Haus
ab € 349,07*
€ 372,55*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 317,482*
€ 378,663*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 336,20*
€ 389,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 378,663*
€ 450,60897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,603*
€ 442,20757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,008*
€ 415,31952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,698*
€ 405,43062
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 336,912*
€ 400,92528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,482*
€ 377,80358
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,7482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.