Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PILG SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenfuß PILG SST
Stützenfuß PILG SST
Stützenfuß PILG SST
Stützenfuß PILG SST
Stützenfuß PILG SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953310004
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953310004
EAN/GTIN:
     5701953310004
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PI Befestigung: Stabdübel Ø 8,0 mm, feuerverzinkt Löcher: Ø 8,5 mm ETA-07/0285- B 60 mm - A 90 mm - D 510 mm - T 8,0 mm - C 110 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. PILG - E Ø 38 mm
Weitere Informationen:
B:
60 mm
A:
90 mm
D:
510 mm
T:
8,0 mm
C:
110 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
PILG
E Ø:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Einbetonieren, Pfostenanker, Stützenfuss, Stützenfüsse, Stützenschuhe, zum
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 272,91*
€ 319,78*
8 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 272,529*
€ 319,799*
Lager 284
10
Frei Haus
ab € 350,57*
€ 371,71*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 318,452*
€ 377,883*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 335,21*
€ 388,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 371,71*
€ 442,3349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 350,57*
€ 417,1783
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,057* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3.717,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.