Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PILG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Stützenfuß PILG
SST Stützenfuß PILG
SST Stützenfuß PILG
SST Stützenfuß PILG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953310004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PILG
EAN/GTIN:
     5701953310004
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PI

• Feuerverzinkt • Befestigung: Stabdübel Ø 8 mm • Löcher: Ø 8,5 mm • ETA-07/0285

Weitere Informationen:
D:
510 mm
C:
110 mm
S:
8,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
PILG
udf_EDE_Katalog:
30308178
Typ:
PILG
B:
60 mm
A:
90 mm
T:
8,0 mm
d:
510 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953310004
Herstellerartikelnummer:
PILG
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Holzverbinder, zum, Befestigungstechnik, Stützenfüsse, Stützenschuhe, Pfostenträger/-halter, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 272,91*
€ 319,78*
8 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 272,529*
€ 319,799*
10
Frei Haus
ab € 350,57*
€ 371,71*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 318,452*
€ 377,883*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 335,21*
€ 388,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,78*
€ 380,5382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,46*
€ 375,3974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,82*
€ 359,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,82*
€ 348,4558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,91*
€ 324,7629
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.