Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder AE48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder AE48
SST Winkelverbinder AE48
SST Winkelverbinder AE48
SST Winkelverbinder AE48
Artikel-Nr.:
     214G-5701953360474
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AE48
EAN/GTIN:
     5701953360474
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkelverbinder AE • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm • ETA-06/0106
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
AE48
A:
90 mm
B:
48 mm
C:
48 mm
T:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder mit rippe simpson, betonwinkel, Holzverbinder, Winkel, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,32*
4 Tage
170
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,098*
€ 1,328*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,33*
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,33*
Lager 214
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1827*
€ 1,4489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4489*
€ 1,72419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4356*
€ 1,70836
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,4127*
€ 1,68111
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1827*
€ 1,40741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 144,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,058*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9075*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,58*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,3982*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2789*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4166*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4528*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.