Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AE 48 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder AE 48 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder AE 48 tzn HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953360474
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360474
EAN/GTIN:
     5701953360474
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AE 48; feuerverzinkt (tzn); HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
A:
90 mm
B:
48 mm
T:
3,0 mm
C:
48 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2474/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder mit rippe simpson, betonwinkel, BMF, SIMPSON, Winkelverbinder, AE 48, AE48
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,34*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,088*
€ 1,348*
Lager 870
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,35*
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,09*
€ 1,35*
9 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1242*
€ 1,3942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,058*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9075*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,58*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,3982*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2789*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4166*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4528*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.