Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Topverbinder EL100-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Topverbinder EL100-B
SST Topverbinder EL100-B
SST Topverbinder EL100-B
SST Topverbinder EL100-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953429201
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     EL100-B
EAN/GTIN:
     5701953429201
Suchbegriffe:
Topverbinder
topverbinder simpson
topverbinder
Topverbinder EL • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / SPAX® Senkkopfschrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 5,4 mm • ETA-07/0245 • Allgemeine, bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-587 Hinweis: Fräs- und Montageschablonen bitte separat anfragen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
EL100-B
A:
100 mm
B:
55 mm
C:
120 mm
T:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Balkenträger, Hirnholzverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 19,878*
€ 23,348*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 23,35*
Lager 214
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 21,3063*
€ 25,5056*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 26,20*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,5056*
€ 30,35166
pro Stück
ab 125 Stück
€ 25,2233*
€ 30,01573
pro Stück
ab 625 Stück
€ 24,9463*
€ 29,6861
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,3063*
€ 25,3545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 637,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.