Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topverbinder EL100-B SST STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topverbinder EL100-B SST STRECKE
Topverbinder EL100-B SST STRECKE
Topverbinder EL100-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953429201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EL100-B
EAN/GTIN:
     5701953429201
Suchbegriffe:
Topverbinder
topverbinder simpson
topverbinder
Topverbinder EL Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / ABC SPAX-S Senkkopfschrauben 5,0 Löcher: Ø 5,4 mm / Ø 9 mm Fräs- und Montageschablonen bitte separat anfragen.
Weitere Informationen:
A:
100 mm
B:
55 mm
C:
120 mm
S:
10,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
EL100-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953429201
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Holzverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 19,878*
€ 23,348*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 23,35*
10 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 21,3063*
€ 25,5056*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 26,20*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 23,348*
€ 27,78412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,878*
€ 23,65482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 583,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.