| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5900442898614 Herst.-Nr.: 66252839627 EAN/GTIN: 5900442898614 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe Stein • Für präzise Schnitte in Stein bei geringer Staub- und Lärmentwicklung • Spezifikation: C30R Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Stärke: | 2,5 mm | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Tellerform: | gerade | max. Drehzahl: | 13300 min-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,91* | € 1,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,90* | € 1,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,99* | € 1,50* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|