Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Stein C30R-115x2.5x22.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Stein C30R-115x2.5x22.23mm
Trennscheibe Stein C30R-115x2.5x22.23mm
Artikel-Nr.:
     4012-654323
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66252839627
EAN/GTIN:
     5900442898614
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe C 30 R, für Stein

• Für präzise Schnitte in Stein bei geringer Staub- und Lärmentwicklung

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Stärke:
2,5 mm
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66252839627
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,16*
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 0,90*
€ 1,35*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,45*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,50*
8 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.