Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Metall-Inox 10x A60S-115x1.0x22.23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Metall-Inox 10x A60S-115x1.0x22.23
Trennscheibe Metall-Inox 10x A60S-115x1.0x22.23
Trennscheibe Metall-Inox 10x A60S-115x1.0x22.23
Artikel-Nr.:
     214G-5903112911880
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66252845192
EAN/GTIN:
     5903112911880
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Metall-Inox • Hohe Trennleistung und hohe Standzeit • Frei von Eisen, Sulphur und Chloriden, vermeidet Verschmutzungen beim Trennen Lieferung: In Dose à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Stärke:
1,0 mm
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
13300 min-1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,28*
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 12,06*
14 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 12,16*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,42*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 9,23*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.