Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Klingspor Z 960 TX Trennscheiben Zirkon 115 x 1 x 22,23 mm gerade Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ...
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 115 x 1 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbe...
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 115 x 1 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbe...
Trennscheibe Edelstahl 115 mm • 5 Stück • Bohrung Ø 22,23 mm • Extra dünn, Stärke 1,0 mm • Hohe Schnittleistung • Lange Standzeit • Nach EN 12413 gefertigt • OSA zertifiziert • Besonders geeignet f...
Lukas-Erzett 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktver...
Lukas-Erzett 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktver...
Scheibentyp = Trennscheibemm Stärke = 1mm Schleifmaterial = Aluminiumoxid Packungsinhalt = 1 MTI MetalltrennscheibeDie MTI-Metallschneidscheibe hat einen Durchmesser von 115 mm und eine Dicke von 1...
Lukas-Erzett 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktver...
Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist die...