| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7392485001027 Herst.-Nr.: 422065 EAN/GTIN: 7392485001027 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe SuperGrind SG • Für das Schärfen von Schneidwerkzeugen aller Art Hinweis: Mit dem optional erhältlichen Steinpräparierer SP-650 kann die Scheibe auf Korn 1000 justiert werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Außen-Ø: | 250 mm | Körnung: | 220 | Arbeitsbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,65* | € 175,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,64* | € 175,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,76* | € 176,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,37* | € 179,31* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,10* | € 187,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|