Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifsch. Siatop 125mm Zirkonkor. K 40 SIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifsch. Siatop 125mm Zirkonkor. K 40 SIA
Klettschleifsch. Siatop 125mm Zirkonkor. K 40 SIA
Klettschleifsch. Siatop 125mm Zirkonkor. K 40 SIA
Artikel-Nr.:
     214G-7611123120020
Hersteller:
     sia Abrasives Industries
Herst.-Nr.:
     F03E003E1R
EAN/GTIN:
     7611123120020
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 125mm
Klett-Schleifscheibe 1815 siatop • Zirkonkorund • Papierunterlage mit Klettvelours • Schneller Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächengüte • Zum Entfernen von Farbe, Rost und Anlassverfärbungen, zum Glätten und Ausgleichen von Fehlern und zum Entgraten • Für den Oberflächenschliff • Geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metalle, aber auch Lack
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Außen-Ø:
125 mm
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Schleiffiberscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schleifscheiben, Vulkanfiberscheibe, Sia, Fiberschleifscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheibe, KlettFiberschleifscheiben, Schleifscheibe, Schleifmittel, Fiberscheibe, Schleifkörper, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
174
10
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 0,93*
8 Tage
174
1
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,97*
2 Tage
174
1
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 1,02*
Lager 214
174
1
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,02*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.