Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234538100, Klettschleifsch. Siatop 125mm Zirkonkor. K 40 SIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177709
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E003E1R
EAN/GTIN:
     7611123120020
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 125mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234538100, Klett-Schleifscheibe 1815 siatop , Zirkonkorund , Papierunterlage mit Klettvelours , Schneller Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächengüte , Zum Entfernen von Farbe, Rost und Anlassverfärbungen, zum Glätten und Ausgleichen von Fehlern und zum Entgraten , Für den Oberflächenschliff, Fabrikat: Sia
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
40
Stahl:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Lack:
bedingt geeignet
Markenname:
Sia Abrasives
Herstellername:
sia abrasives Industries AG
Herstellerartikelnummer:
F03E003E1R
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Schleiffiberscheiben, KLETTSCH., 7611123120020, 1505903
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
10
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 0,94*
Lager 260
176
1
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,00*
2 Tage
174
1
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 1,06*
4 Tage
348
1
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,06*
13 Tage
172
1
€ 6,99*
ab € 0,72*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.