| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-7611123120068 Herst.-Nr.: F03E001CY0 EAN/GTIN: 7611123120068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klett-Schleifscheibe 1815 siatop • Zirkonkorund • Papierunterlage mit Klettvelours • Schneller Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächengüte • Zum Entfernen von Farbe, Rost und Anlassverfärbungen, zum Glätten und Ausgleichen von Fehlern und zum Entgraten • Für den Oberflächenschliff • Geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metalle, aber auch Lack Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Schweiz | Außen-Ø: | 125 mm | Körnung: | 60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Schleiffiberscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schleifscheiben, Vulkanfiberscheibe, Sia, Fiberschleifscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheibe, KlettFiberschleifscheiben, Schleifscheibe, Schleifmittel, Fiberscheibe, Schleifkörper, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,36* | € 0,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,37* | € 0,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,42* | € 0,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,39* | € 0,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|