Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettfiberschleifsch.1815 125mm K60 Zk Sia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettfiberschleifsch.1815 125mm K60 Zk Sia
Klettfiberschleifsch.1815 125mm K60 Zk Sia
Artikel-Nr.:
     4012-585279
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F03E001CY0
EAN/GTIN:
     7611123120068
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe p60
Klett-Schleifscheibe 1815 siatop

• Zirkonkorund • Papierunterlage mit Klettvelours • Schneller Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächengüte • Zum Entfernen von Farbe, Rost und Anlassverfärbungen, zum Glätten und Ausgleichen von Fehlern und zum Entgraten • Für den Oberflächenschliff • Geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metalle, aber auch Lack

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Körnung:
60
Markenname:
sia Abrasives
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
F03E001CY0
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
684
1
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,58*
Lager 4012
684
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,58*
4 Tage
1338
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,60*
2 Tage
669
1
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,63*
13 Tage
627
1
€ 6,99*
ab € 0,39*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.