Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-7611420114661
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     7611420114661
EAN/GTIN:
     7611420114661
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
7611420114661 Schlauchwagen ALBA Star Pro, Serie 2
- Feuerverzinkt
- Extrem stabile Ganzstahlkonstruktion
- Doppelt gelagert
- Schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken
- Hoher Wasserdurchfluss 3/4"
- Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen
- Durchgängig und druckbeständig
- Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager
- Mit Haspelblockierung
- Ø 215 mm PU Räder mit Stahlfelgen
- Bodenschonende Antiglide-Auflagen
- Abmessung H x B x T: 1024 x 603 x 605 mm
- Gewicht (ohne Schlauch): 14 kg
- Max. Betriebsdruck: 25 bar
- Schlauchanschluss: 3/4" AG
- Max. Schlauchlänge: 1/2" = 120 m, 5/8" = 100 m, 3/4" = 80 m, 1" = 50 m
Weitere Suchbegriffe: 7611420114661, ALBA, Schlauchtrommel, Schlauchaufroller, Schlauchwagen ALBA Star Pro, Serie 2, 28591266, 1652362, 28591242, Schlauchordnungssysteme, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt, Extrem stabile Ganzstahlkonstruktion, Doppelt gelagert, Schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken, Hoher Wasserdurchfluss 3/4", Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen, Durchgängig und druckbeständig, Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager, Mit Haspelblockierung, Ø 215 mm PU Räder mit Stahlfelgen, Bodenschonende Antiglide-Auflagen, Abmessung H x B x T: 1024 x 603 x 605 mm, Gewicht (ohne Schlauch): 14 kg, Max. Betriebsdruck: 25 bar, Schlauchanschluss: 3/4" AG, Max. Schlauchlänge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 429,24*
€ 492,01*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 399,65*
€ 492,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 456,65*
€ 523,71*
Lager 4NVP2
1
€ 35,99*
ab € 464,97*
€ 530,96*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 435,70*
€ 542,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,96*
€ 631,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,32*
€ 628,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,83*
€ 587,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,97*
€ 553,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.