Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Cult,S1P ESD,Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8033546128367
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     8033546128367
EAN/GTIN:
     8033546128367
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
8033546128367 Sicherheitssandale »Cult«, S1P SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Mit Klettverschluss
Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy aus ETPU von BASF
Sohle: Rutsch-und abriebfeste Laufsohle aus PU
Material: Weiches Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Kunststoffkappe, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 560 g (Größe 42)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, antistatik-schuhe schwarz, sandalen, esd schuhe sandalen, 8033546128367, U-Power®, S1P, Sandale »Cult«, S1P SRC ESD, 28563165, 1647249, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Sandale Cult, S1P ESD, Gr.42, Sicherheitssandale »Cult«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Mit Klettverschluss, Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF, Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy aus ETPU von BASF, Sohle: Rutsch-und abriebfeste Laufsohle aus PU, Material: Weiches Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen, Sicherheit: Kunststoffkappe, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS, Gewicht: ca. 560 g (Größe 42)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 74,93*
€ 96,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,54*
€ 99,43*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,08*
€ 102,84*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,84*
€ 122,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,22*
€ 121,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,38*
€ 112,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,72*
€ 109,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,08*
€ 95,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.