| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8033661828777 Herst.-Nr.: 5X1.03.00.00 EAN/GTIN: 8033661828777 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille »5X1« Eigenschaften: • Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung • VANGUARD Plus-Beschichtung für eine permanente klare Sicht • Mit UV400 Schutz • Bügel verstellbar in Länge und Neigung • Höhenregulierbarer Nasensteg • SoftPad™ Technologie für erhöhten Tragekomfort Zulassung/Norm: EN 166 und EN 170 Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: grau-grün Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Brille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,90* | € 10,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,67* | € 10,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,70* | € 10,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,94* | € 11,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,12* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|