| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8718249034114 Herst.-Nr.: 1.51.700.09 EAN/GTIN: 8718249034114 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »X-Cut-Pro« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Sicher, langlebig und bietet eine gute Beweglichkeit • Kühl und sehr angenehm zu tragen • Guter Griff in öligen, nassen oder trockenen Bereichen • Extra langer Strickbund (5 cm) sorgt für maximalen Schutz von Hand und Handgelenk Anwendungsbereiche: Glasindustrie, Metallindustrie, Montage, Automobilindustrie, Transport Material: 100 % Dyneema®-Polyurethanbeschichtung Farbe: weiß-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Ursprungsland: | Sri Lanka | Schutz nach: | EN 388 4.3.4.2. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Schnitt-Schutz-Handschuh, Handschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, OXXA®, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,40008* | € 123,41004* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,29* | € 153,23004* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 125,16* | € 154,51008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,03334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|