Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine Profifix Plus 530 Stubai


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine Profifix Plus 530 Stubai
Fliesenschneidmaschine Profifix Plus 530 Stubai
Fliesenschneidmaschine Profifix Plus 530 Stubai
Artikel-Nr.:
     214G-9002793872636
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     211882418653
EAN/GTIN:
     9002793872636
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
Fliesenschneidmaschine Profifix • Mehrschichtverleimtes Holz, lackiert • Extrabreites Brett • Eingefräster Tragegriff • Robuste Metallführungsschiene, höhenverstellbar und mit rutschfestem Gummibelag auf der Unterseite • Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene • Schneidrad versenkbar • Verstellbarer, extralanger Anschlag • Diagonalanschlagwinkel verstellbar auf 45° und 90° • 4 rutschfeste Gummifüße Lieferung: Mit TiN-beschichtem HM-Schneidrad 20 x 3 mm, Bohrungsdurchmesser 5 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Schnittlänge:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider stubai, fliesenschneider, Schneidmaschinen, Fliesenschneidmaschinen, Schneidmaschine, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 187,90*
€ 224,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,66*
€ 224,63*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 194,69*
€ 228,66*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 190,63*
€ 229,04*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 196,48*
€ 237,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.