Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Druckluftschlauch 4,0X1,0x6,0 mm Bd 19 Bar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU-Druckluftschlauch 4,0X1,0x6,0 mm Bd 19 Bar
PU-Druckluftschlauch 4,0X1,0x6,0 mm Bd 19 Bar
PU-Druckluftschlauch 4,0X1,0x6,0 mm Bd 19 Bar
Artikel-Nr.:
     214I-1560004420
Hersteller:
     Novoplast Schlauchte
Herst.-Nr.:
     4330816903605
EAN/GTIN:
     4330816903605
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch aus Polyurethan Eigenschaften: • Kälteflexibel • Hohe Elastizität • Gutes Dämpfungsverhalten • Guter Abriebwiderstand • Knickbeständig • Weiterreißbeständig • Frei von Weichmachern Beständigkeit: • UV-beständig • Öl- und fettbeständig Einsatzbereiche: • Pneumatische Maschinen und Anlagen Technische Daten: Material: Polyurethan (PUR), 98 Shore A Sicherheitsfaktor: 3:1 Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4,0 mm
Wandstärke:
1,00 mm
Außen-Ø:
6,0 mm
Betriebsdruck:
12 bar
Biegeradius:
30 mm
Gewicht:
19 g/m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,005*
€ 26,525*
Lager 214
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 107,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 107,06*
€ 127,4014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,30*
€ 122,927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,095*
€ 120,30305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,90*
€ 115,311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 86,23*
€ 102,6137
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7246* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 214,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.