Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODY-Spiralschl,270 mm,3m8X2 mm m. Nipp.+Kuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MODY-Spiralschl,270 mm,3m8X2 mm m. Nipp.+Kuppl.
MODY-Spiralschl,270 mm,3m8X2 mm m. Nipp.+Kuppl.
MODY-Spiralschl,270 mm,3m8X2 mm m. Nipp.+Kuppl.
Artikel-Nr.:
     214I-1560009345
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     PUB 8123 ES
EAN/GTIN:
     4330816626085
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
MODY-Spiralschläuche Eigenschaften: • Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit • Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser • Elastisch, flexibel und knickfest • Weichmacher- und schwermetallfrei • Silikonfrei und recycelbar • Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse • Platzsparend trotz großer Reichweite Beständigkeit: • Benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig Einsatzbereiche: • Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern • In der Pneumatik • Automation • Mess- und Regeltechnik • Automobilindustrie • Apparatebau • Maschinenbau • Bei Werkstatteinrichtungen • Auch für andere Medien (auf Anfrage) geeignet Technische Daten: Material: Polyurethan Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +85 °C Ausführungen/Anschlüsse: • Kurzer Abgang = 10 cm • Langer Abgang = 50 cm • Anschluss DN 5-Mini, mit Schnellschlusskupplung DN 7,2 • Innen-Ø 11 mm, mit Stahlknickschutzfeder • Innen-Ø 13 mm, mit starrer Verschraubung und Stahlknickschutzfeder
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,0 mm
Wandstärke:
2,00 mm
Anschluss:
DN 7,2
Arbeitslänge:
3 m
Spiral-Ø außen:
65 mm
Blocklänge:
270 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 71,72*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,83*
€ 72,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.