Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODY-Spiralschlauch, blau13X3 mm 210 mm 3 mtr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MODY-Spiralschlauch, blau13X3 mm 210 mm 3 mtr
MODY-Spiralschlauch, blau13X3 mm 210 mm 3 mtr
MODY-Spiralschlauch, blau13X3 mm 210 mm 3 mtr
Artikel-Nr.:
     214I-1560009490
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     PUB13193DVS
EAN/GTIN:
     4330816625835
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
MODY-Spiralschläuche Eigenschaften: • Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit • Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser • Elastisch, flexibel und knickfest • Weichmacher- und schwermetallfrei • Silikonfrei und recycelbar • Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse • Platzsparend trotz großer Reichweite Beständigkeit: • Benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig Einsatzbereiche: • Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern • In der Pneumatik • Automation • Mess- und Regeltechnik • Automobilindustrie • Apparatebau • Maschinenbau • Bei Werkstatteinrichtungen • Auch für andere Medien (auf Anfrage) geeignet Technische Daten: Material: Polyurethan Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +85 °C Ausführungen/Anschlüsse: • Kurzer Abgang = 10 cm • Langer Abgang = 50 cm • Anschluss DN 5-Mini, mit Schnellschlusskupplung DN 7,2 • Innen-Ø 11 mm, mit Stahlknickschutzfeder • Innen-Ø 13 mm, mit starrer Verschraubung und Stahlknickschutzfeder **mit starrer Verschraubung und Stahlknickschutzfeder
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13,0 mm
Wandstärke:
3,00 mm
Anschluss:
R 3/4" A
Arbeitslänge:
3 m
Spiral-Ø außen:
125 mm
Blocklänge:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.