Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkenschutz-Spiralschl. 6x2 mm o. Anschl. 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkenschutz-Spiralschl. 6x2 mm o. Anschl. 3m
Funkenschutz-Spiralschl. 6x2 mm o. Anschl. 3m
Funkenschutz-Spiralschl. 6x2 mm o. Anschl. 3m
Artikel-Nr.:
     214I-1560009605
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     PUFS 6103
EAN/GTIN:
     4330816878484
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Spiralschlauch
Flamex-Funkenschutz-Spiralschlauch Eigenschaften: • Mit beidseits geraden Abgängen • Hochwertig und äußerst robust • Fluor-, halogen-, silikon- und labsfrei, hydrolysebeständig • Schleppkettentauglich, hohe Lebensdauer • Außenkalibriert Beständigkeit: • Beständig gegen Funkenflug und Schweißspritzer (perlen ab) • Extrem flammwidrig, Brennbarkeitsklasse nach UL 94 = VO Einsatzbereiche: • Druckluft und Wasserversorgung • Unter extremen Bedingungen in der industriellen Automation (z. B. an Schweißrobotern, Kunststoff-Spritzgussmaschinen) • In Werkstätten • Im Handwerk bei Funkenflug • Eisenbahn • Öffentliche Gebäude • Maschinenbau Technische Daten: Material: Spezial-Polyurethan Betriebsdruck: 15 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C Ausführungen: • Kurzer Abgang: 10 cm • Langer Abgang: 50 cm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,0 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Arbeitslänge:
3 m
Spiral-Ø außen:
52 mm
Blocklänge:
320 mm
Anschluss drehbar:
Weitere Suchbegriffe: druckluftspiralschlauch 3 meter, pu schlauch, druckluftspiralschlauch 15bar, 1560009605, 60009605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.