Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkenschutz-Spiralschl. 8x2 mm 2xR3/8a drehb 3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Funkenschutz-Spiralschl. 8x2 mm 2xR3/8a drehb 3m
Funkenschutz-Spiralschl. 8x2 mm 2xR3/8a drehb 3m
Funkenschutz-Spiralschl. 8x2 mm 2xR3/8a drehb 3m
Artikel-Nr.:
     214I-1560009650
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     PUFS 8123 DVK
EAN/GTIN:
     4330816878576
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Spiralschlauch
Flamex-Funkenschutz-Spiralschlauch Eigenschaften: • Mit beidseits geraden Abgängen • Hochwertig und äußerst robust • Fluor-, halogen-, silikon- und labsfrei, hydrolysebeständig • Schleppkettentauglich, hohe Lebensdauer • Außenkalibriert Beständigkeit: • Beständig gegen Funkenflug und Schweißspritzer (perlen ab) • Extrem flammwidrig, Brennbarkeitsklasse nach UL 94 = VO Einsatzbereiche: • Druckluft und Wasserversorgung • Unter extremen Bedingungen in der industriellen Automation (z. B. an Schweißrobotern, Kunststoff-Spritzgussmaschinen) • In Werkstätten • Im Handwerk bei Funkenflug • Eisenbahn • Öffentliche Gebäude • Maschinenbau Technische Daten: Material: Spezial-Polyurethan Betriebsdruck: 15 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C Ausführungen: • Kurzer Abgang: 10 cm • Langer Abgang: 50 cm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,0 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Arbeitslänge:
3 m
Spiral-Ø außen:
65 mm
Blocklänge:
280 mm
Anschluss drehbar:
2 x R 3/8"
Weitere Suchbegriffe: druckluftspiralschlauch 3 meter, pu schlauch, druckluftspiralschlauch 15bar, 1560009650, 60009650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,61*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 120,62*
€ 143,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 117,30*
€ 139,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 111,02*
€ 132,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 105,10*
€ 125,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 88,61*
€ 105,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.