Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch Naftrex B 5,5x2,5mm, 20m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch Naftrex B 5,5x2,5mm, 20m
Kraftstoffschlauch Naftrex B 5,5x2,5mm, 20m
Artikel-Nr.:
     214I-1560027018
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370055105
EAN/GTIN:
     4030477009059
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 5,5 x 10
Kraftstoffschlauch Naftrex B Beständigkeit: • Kraftstoffe mit einem Benzolgehalt von max. 50 % Zulassung/Norm: DIN 73379 März 1982 Typ B Technische Daten: Seele: NBR, glatt Decke: mit Textilumflechtung Farbe: schwarz Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Temperaturbereich: max. –40 °C bis +120 °C (kurzfristig)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5,5 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Außen-Ø:
10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Treibstoffschlauch, Kraftzstoffschlauch, Schlauch, 1560027018, 60027018
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 69,74*
2 Tage
63
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 64,67*
€ 80,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 63,97*
€ 81,45*
7 Tage
90
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 63,02*
€ 81,54*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 68,68*
€ 90,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,78*
€ 108,0282
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 87,22*
€ 103,7918
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 79,33*
€ 94,4027
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,86*
€ 89,0834
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 3,434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.