Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Set mit Druckknopf-Kupplung 6,3x2,35mm 10m blau RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch-Set mit Druckknopf-Kupplung 6,3x2,35mm 10m blau RIEGLER
Schlauch-Set mit Druckknopf-Kupplung 6,3x2,35mm 10m blau RIEGLER
Schlauch-Set mit Druckknopf-Kupplung 6,3x2,35mm 10m blau RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214I-1560073362
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322372503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Sicherheitskupplung und Einstecktülle Eigenschaften: • Mit Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker, NW 7,4 • Hochflexibel und hohe Reißfestigkeit Beständigkeit: • Hohe Beständigkeit gegen Ozon Einsatzbereiche: • Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge • Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge Technische Daten: Material: 3-schichtiger Aufbau: Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester, Decke aus Weich-PVC Betriebsdruck: max. 12 bar bei 20 °C Temperaturbereich: –20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,3 mm
Außen-Ø:
11 mm
Schlauchlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, Set, Schnellkupplung, Druckknopf, Schlauch-Set, Pneumatikschlauch, Druckluft-Schlauch, Luft, Schlauchset, Knopf, Polyvinylchlorid, Schlauchkupplung, Verschlusskupplung, Druck, Kupplung, Verschluss, PVC-Druckluftschlauch, Schlauch, Druckluftschlauch-Set, Pneumatikschlauch-Set, Druckluft, Schnellverschlusskupplung, Pressluft, Pneumatik, drücken, Schlauchanschlusskupplung, Kunststoff, PVC, kuppeln, Sicherheitskupplung, Sicherheit, 1560073362, 60073362
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 26,90*
€ 32,84*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 27,09*
€ 32,85*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,69*
€ 33,65*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 27,89*
€ 33,79*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 31,29*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00313* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST-8
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
243.07 ST-10
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.52 ST
ab € 1,86*
Zubehör
Riegler
243.57 ST
ab € 1,25*
Zubehör
Riegler
243.50 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.55 ST
ab € 1,25*
Zubehör
Riegler
243.49 ST
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
243.54 ST
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
243.51 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.56 ST
ab € 1,25*
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.