Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle TORRO, 40 - 60 mm, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneckengewindeschelle TORRO, 40 - 60 mm, 9 mm
Schneckengewindeschelle TORRO, 40 - 60 mm, 9 mm
Schneckengewindeschelle TORRO, 40 - 60 mm, 9 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560426110
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01267702050
EAN/GTIN:
     4043171053136
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Kabel-Organizer
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, Werkstoff W2 Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Teil 1 Material: W2, Band + Gehäuse, rostfreier Stahl 1.4016, Schraube Stahl verzinkt Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich mm:
40–60
Größe Spannbereich.:
1 5/8–2 3/8 Zoll
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6611*
€ 0,8811*
50
€ 5,00*
ab € 0,7932*
€ 1,0532*
Lager 214
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,9245*
€ 1,2784*
5 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 1,0676*
€ 1,3976*
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2784*
€ 1,5213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2284*
€ 1,4618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1684*
€ 1,3904
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1418*
€ 1,35874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0945*
€ 1,30246
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9245*
€ 1,10016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
Zubehör
NORMA
01269702010
ab € 157,64*
Zubehör
NORMA
01269702050
ab € 74,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.