Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle TORRO 60-80mm,9mm W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneckengewindeschelle TORRO 60-80mm,9mm W2
Schneckengewindeschelle TORRO 60-80mm,9mm W2
Schneckengewindeschelle TORRO 60-80mm,9mm W2
Artikel-Nr.:
     214I-1560426127
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01267702070
EAN/GTIN:
     4043171053150
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Kabel-Organizer
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, Werkstoff W2 Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Teil 1 Material: W2, Band + Gehäuse, rostfreier Stahl 1.4016, Schraube Stahl verzinkt Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich mm:
60–80
Größe Spannbereich.:
2 3/8–3 1/8 Zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7055*
€ 1,0455*
25
€ 5,00*
ab € 0,8564*
€ 1,2664*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,37*
Lager 214
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,9768*
€ 1,5251*
5 Tage
unbekannt
25
€ 23,50*
ab € 1,15326*
€ 1,66326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5251*
€ 1,81487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3851*
€ 1,64827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3151*
€ 1,56497
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2767*
€ 1,51927
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2067*
€ 1,43597
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1568*
€ 1,37659
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9768*
€ 1,16239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,1275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
Zubehör
NORMA
01269702010
ab € 157,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.