Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder / dw /M5x0,8Kolben-D 16mm / Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundzylinder / dw /M5x0,8Kolben-D 16mm / Hub 25mm
Rundzylinder / dw /M5x0,8Kolben-D 16mm / Hub 25mm
Rundzylinder / dw /M5x0,8Kolben-D 16mm / Hub 25mm
Rundzylinder / dw /M5x0,8Kolben-D 16mm / Hub 25mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560461296
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.DM.16025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder doppelwirken...
Rundzylinder MI, doppelwirkend Eigenschaften: • Mit Magnet Zulassung/Norm: • Gemäß ISO 6432 Einsatzbereiche: • Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft Technische Daten: Material: Edelstahl, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –10 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 x 0,8
Kolben-Ø:
16 mm
Hub:
25 mm
Kolbenstangen-Außengewinde:
M6 x 1
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 1560461296, 60461296
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.