| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561002430 Herst.-Nr.: 4015000070126 EAN/GTIN: 4015000070126 |
| | |
|
| | |
| Tangit Spezial-Klebstoff PVC-U Eigenschaften: • Für Dimensionen bis DN 80 leicht zu verkleben • Einfache und saubere Handhabung • Lösemittelbasis: Methylethylketon und Cyclohexanon • Große Sicherheit durch ausgezeichnete Spaltüberbrückung • Erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680 • Entspricht der EN 1329 zum (drucklosen) Ableiten von Wasser bei Kunststoffrohrsystemen • Zertifiziert durch das Prüfinstitut „Technologiezentrum Wasser Karlsruhe (TZW) Einsatzbereiche: • Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten (z. B. an Dachrinnen) • Zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC (Trinkwasser) – nach EN 1452 • Geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) – nach EN 1329 • Für Konstruktionsklebungen mit PVC-Plattenmaterial (z. B. Auffangwannen, Gehäusekästen) Technische Daten: Offene Zeit: 4 Minuten Hinweis: Bitte beachten Sie auch das Technische Merkblatt, das Sicherheitsdatenblatt sowie die Verarbeitungshinweise. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. Abbildung = Tube Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 g | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tangit, tangit kunststoffkleber 1000g, kunststoffkleber, kunststoffkleber tangit, Trinkwasserrohr, Rohr, Chemisch-Techn., Tangit-Spezial-Kleber, Druckrohr, PVC-U, stabilisiert, Wartungsprodukt, Technik, Kraftkleber, Kleber, Klebstoffverbindung, VBF, Klebstoffe, Spezialkleber, Gasrohr, Spezial, Muffe, Instanhaltungsprodukt, Richtlinie, technisch, 16970, hart, QR4030097, KRV, kleben, THF, Fügen, Kraftklebstoff, Spezial-Klebstoff, PVCU, Spezialklebstoff, Fitting, Spezial-Kleber, Klebeverbindung, DIN, Spezial-Anlöser, Sofortkleber, Chemie, Klebstoff, Produkte, Spezial-Reiniger, Tetrahydrofuran, Klebemuffe, chemisch, PVC, Tangit-SpezialklebstoffSpezial-Klebstoff, 1561002430, 61002430 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,50* | € 24,83* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,93* | € 26,19* | | | | Lager 214 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 20,80* | € 27,43* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 22,45* | € 27,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,69* | € 28,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 219,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|