Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tangit Spezial-Klebstoff PVC-U 1000 ml, Blechdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4219-617992713570
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     799271357
EAN/GTIN:
     4015000070126
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
PVC-U Spezialkleber
Tangit Spezial-Klebstoff PVC-U 1000 ml, Blechdose Basis-Rohrklebstoff Tangit PVC-U Spezial-Klebstoff für die Klebung von Druckrohren aus PVC-U. Zum Kleben von Kabelkanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U. (Warengruppe 7638). VbF: Al GGVS: 3/5b SDB. Einsatzbereiche: Zum Verklebung von PVC-U Druckrohrleitungssystemen nach DIN EN 14814 mit einem Durchmesserspalt bis zu +0,6 mm und drucklose Rohrleitungssysteme nach DIN EN 14680 aus PVC-U gemäß EN ISO 15493 (PVC-U) EN 1452 (nur für Abwasserleitungen) und EN 1329. Eigenschaften: Zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohr- leitungssystemen aus PVC-U nach EN 1452 (nur für Abwasserleitungen) und EN ISO 15493. Für drucklose Rohrleitungssysteme nach EN1329. Lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Tetrahydrofuran (THF stabilisiert). Lange offene Zeit von 4 Minuten. Spaltfüllend und thixotrop. Tangit PVC-U erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14814, Klebstoffe für Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffen für Fluide und DIN EN 14680, Klebstoffe für drucklose, thermoplastische Rohrleitungssysteme. CE-Kennzeichnung und DoP (00131) PN 16 / PVC-U.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
1
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 24,83*
2 Tage
192
12
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 26,19*
5 Tage
198
8
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 27,43*
2 Tage
192
6
€ 4,90*
ab € 22,45*
€ 27,69*
1
€ 4,90*
ab € 21,69*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1012976
ab € 1,48*
Zubehör
Henkel
TU8 / 44221
ab € 12,84*
Zubehör
Henkel
TM8N / 44267
ab € 13,21*
Zubehör
Henkel
TM20N
ab € 3,61*
Zubehör
Henkel
TT8
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.