| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561003515 Herst.-Nr.: 47590 EAN/GTIN: 4026700475906 |
| |
|
| | |
| UHU PLUS ENDFEST 300 Eigenschaften: • Lösungsmittelfrei • 2-Komponenten-Klebstoff • Epoxidharz-Basis • Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig Einsatzbereiche: • Geeignet für höchste Belastungen Technische Daten: Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten Endfestigkeit: (bis zu 30 N/mm²) temperaturabhängig – bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Gebinde: | Doppelkammerkartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, montagekleber kartusche, 1561003515, 61003515 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 35,97* | € 47,06* | | | | Lager 214 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 64,77* | € 83,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 334,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|