Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 mattsilber 50m x 75mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4688 mattsilber 50m x 75mm
tesaband 4688 mattsilber 50m x 75mm
tesaband 4688 mattsilber 50m x 75mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100146
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448064073
EAN/GTIN:
     4042448064073
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband silber 50m
tesaband® 4688 Standard Gewebeklebeband, PE-extrudiert Eigenschaften: • Hohe Klebekraft, auch auf rauen Oberflächen • Wasser- und alterungsbeständig • Fest, aber dennoch flexibel • Leicht von Hand einreißbar • Leicht abrollbar • Zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke: Gesamtinhalt Halogen < 1000 ppm Gesamtinhalt Schwefel < 1000 ppm Einsatzbereiche: • Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren • Verschließen von z. B. Kartons, Dosen • Verkleben von Baufolien • Bündeln von Kabeln • Spleißen von Folien • Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken Technische Daten: Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe Gesamtdicke: 260 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 4,5 N/cm Reißdehnung: 9 % Reißkraft: 52 N/cm Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +110 °C Mesh: 55
Weitere Informationen:
Farbe:
mattsilber
Länge:
50 m
Breite:
75 mm
Kartoninhalt:
12
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband silber, 1561100146, 61100146
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 27,05*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 27,19*
12
€ 4,60*
ab € 18,50*
€ 27,41*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 27,76*
Lager 214
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 29,42*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4712* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 353,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.