| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100275 Herst.-Nr.: 4042448089625 EAN/GTIN: 4042448089625 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4316 PV3 – Papierabdeckband Eigenschaften: • Dünn und flexibel • Gute Nassschlifffestigkeit • Gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite • Nach der Ofentrocknung einfach abziehbar Einsatzbereiche: • Allgemeine Abdeckarbeiten Technische Daten: Trägerart: leicht gekrepptes Papier Gesamtdicke: 140 µm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,4 N/cm Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 38 N/cm Temperaturbeständigkeit: +100 °C Länge: 50 m Farbe: chamois Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Kartoninhalt: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 30 mm, abdeckband tesa, abdeckband, 1561100275, 61100275 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,55* | € 3,38* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,92* | € 3,95* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,55* | € 3,95* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 2,97* | € 3,98* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,08* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|