Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 12mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 12mm
tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 12mm
tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 12mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100345
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448214270
EAN/GTIN:
     4042448214270
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 7076 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband • Sehr gute Temperaturbeständigkeit • Hervorragende Kälteschockresistenz • Besonders gut geeignet für die konstruktive Verklebung im Außenbereich • Geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen • Sehr gute Scherfestigkeit • Sehr hohe Endklebekraft Einsatzbereiche: • Verkleben von Paneelen und Versteifungsprofilen • Herstellung und Montage von Aufzügen, Solarpaneelen oder Fassadenelementen Technische Daten: Trägerart: geschäumtes Acrylat Gesamtdicke: 1500 μm Klebmasse: Reinacrylat Reißdehnung: 1000 % Klebekraft auf: Aluminium (initial): 12 N/cm Aluminium (nach 3 Tagen): 28 N/cm Glas (initial): 22 N/cm Glas (nach 3 Tagen): 36 N/cm Stahl (initial): 14 N/cm Stahl (nach 3 Tagen): 35 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +220 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +120 °C Länge: 18 m Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Kartoninhalt:
18
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, Klebeband, Band, tesa®, Doppelseitiges-Klebeband, Rolle, 1561100345, 61100345
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 24,13*
€ 34,82*
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 35,58*
6
€ 4,90*
ab € 28,21*
€ 35,62*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 35,93*
Lager 214
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 48,75*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 48,75*
€ 58,01
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 47,16*
€ 56,12
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 42,75*
€ 50,87
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 40,44*
€ 48,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,72*
€ 44,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 2,09556* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 292,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.