Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesapack 4122 farblos Klebeband 66mx75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesapack 4122 farblos Klebeband 66mx75mm
Tesapack 4122 farblos Klebeband 66mx75mm
Tesapack 4122 farblos Klebeband 66mx75mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100394
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800139963
EAN/GTIN:
     4005800139963
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesapack® 4122 PVC – Gefahrgut-Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr hohe Reißfestigkeit Einsatzbereiche: • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung • Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Klebemasse: Naturkautschuk Gesamtdicke: 88 µm Reißkraft: 75 N/cm Reißdehnung: 100 % Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Kartoninhalt:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 68,16*
€ 96,24*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 97,72*
6
€ 4,60*
ab € 77,72*
€ 102,23*
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 89,21892*
€ 106,00892*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 82,68*
€ 110,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,72*
€ 131,7568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,31*
€ 128,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,07*
€ 119,0833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,48*
€ 110,0512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,68*
€ 98,3892
pro Packung
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 20,67* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.