Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4985 transparent 100m x 25mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesafix 4985 transparent 100m x 25mm
tesafix 4985 transparent 100m x 25mm
tesafix 4985 transparent 100m x 25mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100643
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800083662
EAN/GTIN:
     4005800083662
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix® 4985 – Transferklebeband Eigenschaften: • Transparenter Übertragungskleber • Alterungsbeständige und sehr tackige Acrylatklebemasse • Mit Abroller verwendbar Einsatzbereiche: • Selbstklebendes Ausrüsten von Postern und Fotos • Stoffmusterverklebung • Kunststoffverklebung • Endloskleben von Folien- und Papierbahnen Technische Daten: Trägermaterial: ohne Gesamtdicke: 50 μm Klebemasse: modifiziertes Acrylat Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 71 μm Gewicht der Abdeckung: 80 g/m² Klebekraft auf: Stahl (initial): 8 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 11,1 N/cm PE (initial): 4,1 N/cm PE (nach 14 Tagen): 4,9 N/cm PP (initial): 3,5 N/cm PP (nach 14 Tagen): 5,7 N/cm PVC (initial): 6,8 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 9,4 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
25 mm
Kartoninhalt:
36
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, transfer klebeband, 1561100643, 61100643
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 28,35*
€ 39,34*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 39,54*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 40,05*
Lager 214
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 42,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 42,90*
€ 51,05
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 38,44*
€ 45,74
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 34,59*
€ 41,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3459* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 514,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.