Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4985 Transfer, 100m x 25 mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04985-00006-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04985-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800083662
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix 4985 Transfer, 100m x 25mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, transfer klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Klebstoff-Film; Klebstofffilm; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Transfer-Klebeband; Transferklebeband; Transferklebstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 39,08*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 33,47*
€ 39,28*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 39,77*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 34,54*
€ 42,53*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 39,77*
€ 47,33
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 30,73*
€ 36,57
pro Rolle
ab 1296 Rollen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2835* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 477,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.