Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4985 Transfer 100mx25mm Transp.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004987
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04985-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800083662
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband

tesafix® 4985

tesafix® 4985 ist ein transparenter Übertragungskleber. Er besteht aus einer alterungsbeständigen und sehr tackigen Acrylatklebmasse. Auch verfügbar als PV9 (Klebmasse außen).
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
25 mm
Stärke:
50 µm
Temperaturbeständigkeit:
200°C kurzf./80°C langfristig
Träger:
Ohne
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, transfer klebeband, tesafix®, 4985, tesafix® 4985 Transfer 100mx25mm Transp..tesafix 4985 Transfer 100mx25mm Transp., Tesafix-4985, Tesa-4985, 04985-00006-00, tesafix® 4985
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 39,08*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 33,47*
€ 39,28*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 39,77*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 34,54*
€ 42,53*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 39,28*
€ 46,74
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 37,69*
€ 44,85
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3347* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 471,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.