| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561130965 Herst.-Nr.: 70650000922 EAN/GTIN: 4042448213730 |
| |
|
| | |
| tesa® ACXplus 7065 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband • Sehr hohe Klebekraft • Sehr gute Weichmacherbeständigkeit • Geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen • Sehr hohe Anfangsklebe- und Schälkraft Einsatzbereiche: • Schwer zu verklebende Oberflächen, z. B. pulverbeschichtete Oberflächen, leicht niederenergetische Kunststoffe • Verbundkombination von Kunststoffmaterialien mit Metalloberflächen oder bei Metall-Metall-Verklebung Technische Daten: Trägerart: geschäumtes Acrylat Gesamtdicke: 1200 μm Klebemasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 1000 % Klebekraft auf: Aluminium (nach 3 Tagen): 35 N/cm Glas (nach 3 Tagen): 36 N/cm Stahl (nach 3 Tagen): 40 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +170 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +70 °C Länge: 25 m Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Kartoninhalt: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, Klebeband, Band, tesa®, Doppelseitiges-Klebeband, Rolle, 1561130965, 61130965 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 36,86* | € 44,40* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 36,74* | € 44,43* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 36,37* | € 44,54* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 35,87* | € 44,60* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 47,99* | € 61,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,9196* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 366,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|