Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix 4964 50m x38mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesafix 4964 50m x38mm weiss
Tesafix 4964 50m x38mm weiss
Tesafix 4964 50m x38mm weiss
Artikel-Nr.:
     214I-1561140335
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     49640003300
EAN/GTIN:
     4005800012235
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4964 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Klebeband • Reißfester, flexibler Gewebeträger • Speziell für Verklebungungen auf rauen Untergründen und unpolaren Oberflächen (PE, PP) • Leicht zu entfernen von sauberen und spaltfesten Oberflächen • Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Endloskleben von Gewebebahnen • Verlegen von Teppichböden • Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern Technische Daten: Trägerart: Gewebe Gesamtdicke: 390 μm Klebemasse: Naturkautschuk Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 80 N/cm Klebekraft auf: Stahl (initial): 7,5 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 7,6 N/cm PE (initial): 5,3 N/cm PE (nach 14 Tagen): 5,4 N/cm PP (initial): 6,8 N/cm PP (nach 14 Tagen): 6,9 N/cm PVC (initial): 6,9 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 7,0 N/cm Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Kartoninhalt:
8
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,60*
ab € 24,58*
€ 33,69*
7 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 30,54*
€ 46,21*
1
€ 8,95*
ab € 36,24*
€ 48,44*
8 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 48,64*
Lager 214
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 79,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,1938* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 319,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,03*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
ab € 203,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.