Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsz. 150x150mm,Fol.Rett.weg/Notausg. links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsz. 150x150mm,Fol.Rett.weg/Notausg. links
Rettungsz. 150x150mm,Fol.Rett.weg/Notausg. links
Artikel-Nr.:
     214I-1562605109
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589004802
EAN/GTIN:
     4044589004802
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsweg/Notausgang links Regel/Norm: • ASR A1.3 E001 • DIN EN ISO 7010 E001 • Lang nachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4
Weitere Informationen:
Material:
Folie HI, selbstklebend
Größe:
150 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg links, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Notausgang, Rettungsschilder, Rettungszeichen, Hinweisschild, Rettungsschild, „Notausgang, links”, Schilder, Schild, Hinweisschilder, links, Fluchtwegschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild „Notausgang links”, Notausgang links, 1562605109, 62605109
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 5,46*
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 5,46*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,65*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 6,69*
5 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2130
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 4,58*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 2,76*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
38.0032
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.