Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Alu gepr Feuer off.Li. D100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild Alu gepr Feuer off.Li. D100mm
Verbotsschild Alu gepr Feuer off.Li. D100mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562605158
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589009241
EAN/GTIN:
     4044589009241
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten Regel/Norm: • ASR A1.3 P003 • DIN EN ISO 7010 P003 nicht lang nachleuchtend
Weitere Informationen:
Material:
Alu*
Größe Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, „Keine, offene, Flamme, Feuer, Zündquellen, und, Rauchen, verboten”Verbotsschild, Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Hinweisschild, verboten", Verbotszeichen, Schilder, verboten”, Sicherheitsschild, Schild, Verbotsschild „Keine offene Flamme, offene Zündquellen und Rauchen verboten”, 1562605158, 62605158
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 3,26*
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 3,26*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,81*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,07*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,01*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,60*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,23*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,54*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,60*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0810
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,88*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,56*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.