Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt Größe 10 cm DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt Größe 10 cm DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003
Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt Größe 10 cm DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003
Artikel-Nr.:
     894-110.0809
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0809
EAN/GTIN:
     4044589009241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P003
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P003 - Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P003 - Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P003, ASR A1.3 P003, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 3,35*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 3,35*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 3,82*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,14*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,00*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,43*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0810
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,63*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.