Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Handverletzungen W024 Warnschild
>
Artikel
Warnschild Fol 10 St. Handverletzung SL50mm
Menge:
Bogen
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562605184
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
4044589034588
EAN/GTIN:
4044589034588
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnschild Warnung vor Handverletzungen Regel/Norm: • ASR A1.3 W024 • DIN EN ISO 7010 W024
Weitere Informationen:
Material:
Folie Bogen
Größe SL:
50 mm
... >
Schilder und Warnschutz
>
Warnschilder
>
Warnung vor Handverletzungen
Weitere Suchbegriffe:
warnschild en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen folie
,
Sicherheits-kennzeichnung
,
Hinweisschilder
,
Warnschild
,
„Warnung
,
vor
,
Handverletzungen”
,
Hinweisschild
,
Warnschilder
,
Warnzeichen
,
Schilder
,
Sicherheitsschild
,
Schild
,
Warnschild „Warnung vor Handverletzungen”
,
1562605184
,
62605184
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
23
20
pro Bogen
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,88*
Lager 615
1
pro Bogen
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,01*
Lager 158
1
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,02*
Lager 894
1
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,02*
Lager 214
5 Tage
23
1
pro Bogen
€ 4,30*
ab € 6,38*
€ 9,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Bogen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Bogen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,638* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor Handverletzungen, Seitenlänge: 10,0 cm
Wolk
39.0330
ab € 0,93*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor Handverletzungen, Seitenlänge: 20,0 cm
Wolk
39.0331
ab € 2,45*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor Handverletzungen, Seitenlänge: 5,0 cm
Wolk
39.0372
ab € 0,61*
Ähnlich
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, 500 Stk/Rolle Größe (SL): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Wolk
31.0330
ab € 53,55*
Ähnlich
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, 500 Stk/Rolle Größe (SL): 2,5 cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Wolk
31.0371
ab € 24,03*
Ähnlich
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, 500 Stk/Rolle Größe (SL): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Wolk
31.0372
ab € 32,02*
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Wolk
30.0371
ab € 7,00*
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Wolk
11.0330
ab € 2,02*
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Wolk
11.0331
ab € 3,90*
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Wolk
21.0330
ab € 1,64*
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Wolk
21.0331
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen